曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)切刃長さ(mm)10.9709コーティングTIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37338673VCET 11 03 01-UM 1105CET113.17501UM(中荒旋削)1105なし
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10351887VCEX 11 03 01L-F 1105CEX113.17501F(仕上げ)1105
41,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10351923VCEX 11 03 01R-F 1105CEX113.17501F(仕上げ)1105
41,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする