サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)
用途
中切削
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
S(耐熱合金)
トラスコ品番
339-5278
被削材
MS
切刃長さ(mm)
10.8709
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37338682
VCET 11 03 02-UM 1105
C
E
T
11
3.175
02
UM(中荒旋削)
1105
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください