旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック

VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60658787VCGT 11 03 04-UM 1515CGT113.17504UM(中荒旋削)1515
34,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37370164VCMT 11 03 04-PF 1515CMT113.17504PF(仕上げ)1515
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467775VCMT 11 03 04-PF 4415CMT113.17504PF(仕上げ)4415
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467793VCMT 11 03 04-PF 4425CMT113.17504PF(仕上げ)4425
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06067205VCMT 11 03 04-PF 5015CMT113.17504PF(仕上げ)5015
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06067214VCMT 11 03 04-PM 1525CMT113.17504PM(中荒旋削)1525
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467854VCMT 11 03 04-PM 4335CMT113.17504PM(中荒旋削)4335
24,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
66467879VCMT 11 03 04-PM 4415CMT113.17504PM(中荒旋削)4415
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467897VCMT 11 03 04-PM 4425CMT113.17504PM(中荒旋削)4425
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467739VCMT 11 03 04-PF 4315CMT110304PF(仕上げ)4315
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする