サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-22(ひし形35°)R2.0 推奨材種N(非鉄)
用途
中切削
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
N(非鉄)
被削材
N
切刃長さ(mm)
20.1418
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
2
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05562557
VCGX 22 05 20-AL H10
C
G
X
22
5.55625
20
AL(仕上げ)
H10
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください