曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状C(ひし形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)6.048勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60659645CPMT 06 02 04-MF 1125PMT062.3812504MF(仕上げ)1125
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05981385CPMT 06 02 04-MF 2015PMT062.3812504MF(仕上げ)2015
13,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05981394CPMT 06 02 04-MF 2025PMT062.3812504MF(仕上げ)2025
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981412CPMT 06 02 04-MM 2025PMT062.3812504MM(中荒旋削)2025
13,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
60659706CPMT 06 02 04-UM 1125PMT062.3812504UM(中荒旋削)1125
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10348651CPMT 06 02 04-MM 2035PMT062.3812504MM(中荒旋削)2035
12,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする