旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)20.797 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06058297 TPUN 22 04 12 2025 P U N 22 4.7625 12 2025
20,100
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06058306 TPUN 22 04 12 235 P U N 22 4.7625 12 235
19,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする