旋削ネガ SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種P(鋼) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10340303 SNMG 09 03 08-MF 5015 N M G 09 3.175 08 MF(仕上げ) 5015
10,900
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66433256 SNMG 09 03 08-PM 4335 N M G 09 3.175 08 PM(中荒旋削) 4335
12,400
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
66433274 SNMG 09 03 08-PM 4415 N M G 09 3.175 08 PM(中荒旋削) 4415
12,800
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
66433299 SNMG 09 03 08-PM 4425 N M G 09 3.175 08 PM(中荒旋削) 4425
12,800
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
66433335 SNMG 09 03 08-QM 4335 N M G 09 3.175 08 QM(中旋削) 4335
12,400
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
66433353 SNMG 09 03 08-QM 4415 N M G 09 3.175 08 QM(中旋削) 4415
12,800
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
66433378 SNMG 09 03 08-QM 4425 N M G 09 3.175 08 QM(中旋削) 4425
12,800
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
66433213 SNMG 09 03 08-PM 4315 N M G 09 03 08 PM(中荒旋削) 4315
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
66433238 SNMG 09 03 08-PM 4325 N M G 09 03 08 PM(中荒旋削) 4325
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
66433317 SNMG 09 03 08-QM 4315 N M G 09 03 08 QM(中旋削) 4315
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16481282 SNMG 09 03 08-QM 4325 N M G 09 03 08 QM(中旋削) 4325
11,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする