サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途
荒
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
8.325
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66459795
SCMT 09 T3 12-PR 4335
C
M
T
09
3.96875
12
PR(荒旋削)
4335
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
66459813
SCMT 09 T3 12-PR 4415
C
M
T
09
3.96875
12
PR(荒旋削)
4415
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66459838
SCMT 09 T3 12-PR 4425
C
M
T
09
3.96875
12
PR(荒旋削)
4425
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください