サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
12.3
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60657922
SCMT 12 04 04-PM 1515
C
M
T
12
4.7625
04
PM(中荒旋削)
1515
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065762
SCMT 12 04 04-PM 1525
C
M
T
12
4.7625
04
PM(中荒旋削)
1525
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459917
SCMT 12 04 04-PM 4335
C
M
T
12
4.7625
04
PM(中荒旋削)
4335
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66459935
SCMT 12 04 04-PM 4415
C
M
T
12
4.7625
04
PM(中荒旋削)
4415
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
66459953
SCMT 12 04 04-PM 4425
C
M
T
12
4.7625
04
PM(中荒旋削)
4425
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
66459996
SCMT 12 04 04-UR 4425
C
M
T
12
4.7625
04
UR(荒旋削)
4425
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください