曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック

SC□□型-12(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
チップブレーカー
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66460556SCMT 12 04 12-PM 4335CMT124.762512PM(中荒旋削)4335
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460574SCMT 12 04 12-PM 4415CMT124.762512PM(中荒旋削)4415
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66460599SCMT 12 04 12-PM 4425CMT124.762512PM(中荒旋削)4425
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66460653SCMT 12 04 12-PR 4335CMT124.762512PR(荒旋削)4335
22,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
66460678SCMT 12 04 12-PR 4415CMT124.762512PR(荒旋削)4415
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66460696SCMT 12 04 12-PR 4425CMT124.762512PR(荒旋削)4425
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66460757SCMT 12 04 12-UM 4415CMT124.762512UM(中荒旋削)4415
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66460775SCMT 12 04 12-UM 4425CMT124.762512UM(中荒旋削)4425
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする