サンドビック
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
用途
仕上げ
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K(鋳鉄)
トラスコ品番
820-4411
被削材
K
切刃長さ(mm)
11.9
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31594019
SPUN 12 03 08 3225
P
U
N
12
3.175
08
3225
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください