サンドビック
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
11.9
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06044753
SPUN 12 03 08 2025
P
U
N
12
3.175
08
2025
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
06044762
SPUN 12 03 08 235
P
U
N
12
3.175
08
235
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください