旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10356473RCMT 05 02 M0 2025CMT052.381252025
11,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
66457117RCMT 05 02 M0 2220CMT052.381252220
11,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする