サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
用途
中切削
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
8
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356613
RCMT 08 03 M0 3210
C
M
T
08
3.175
3210
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593714
RCMT 08 03 M0 3225
C
M
T
08
3.175
3225
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった