サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
勝手
なし
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
内接円径(mm)
8
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356604
RCMT 08 03 M0 2025
C
M
T
08
3.175
2025
-
¥
12,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457318
RCMT 08 03 M0 2220
C
M
T
08
3.175
2220
-
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05578027
RCMT 08 03 M0 235
C
M
T
08
3.175
235
-
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37355735
RCMT 08 03 M0-SM 1115
C
M
T
08
3.175
1115
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657773
RCMT 08 03 M0-SM 1125
C
M
T
08
3.175
1125
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66457336
RCMT 08 03 MP-H7 2220
C
M
T
08
3.175
2220
H7(荒加工)
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
66457354
RCMT 08 03 MP-L3 2220
C
M
T
08
3.175
2220
L3(仕上げ)
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
66457379
RCMT 08 03 MP-M3 2220
C
M
T
08
3.175
2220
M3(中加工)
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください