サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K/N/S/H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
4.7625
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10331386
RCMT 09 T3 00 H13A
C
M
T
09
3.96875
00(中切削)
H13A
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457555
RCMT 09 T3 00-M0 H13A
C
M
T
09
3.96875
00-M0(中切削)
H13A
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60659103
RCMT 09 T3 00-SM H13A
C
M
T
09
3.96875
SM(精密加工から中荒旋削)
H13A
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった