サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356814
RCMT 09 T3 00-M0 2025
C
M
T
09
3.96875
2025
-
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457573
RCMT 09 T3 00-SM 1115
C
M
T
09
3.96875
1115
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66457598
RCMT 09 T3 00-SM 1125
C
M
T
09
3.96875
1125
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10331325
RCMT 09 T3 00 235
C
M
T
09
T3
235
-
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった