サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
4.7625
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457659
RCMT 09 T3 00 4335
C
M
T
09
3.96875
4335
00(中切削)
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66457695
RCMT 09 T3 00-M0 4335
C
M
T
09
3.96875
4335
00-M0(中切削)
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった