サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
K/N/S/H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
内接円径(mm)
10
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05578115
RCMT 10 T3 M0 H13A
C
M
T
10
3.96875
H13A
-
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10349534
RCMT 10 T3 M0-SM H13A
C
M
T
10
3.96875
H13A
SM(精密加工から中荒旋削)
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった