旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10356683RCMT 10 T3 M0 2025CMT103.968752025-
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457713RCMT 10 T3 M0 2220CMT103.968752220-
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05578063RCMT 10 T3 M0 235CMT103.96875235-
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
37355753RCMT 10 T3 M0-SM 1115CMT103.968751115SM(精密加工から中荒旋削)
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657782RCMT 10 T3 M0-SM 1125CMT103.968751125SM(精密加工から中荒旋削)
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66457738RCMT 10 T3 MP-H7 2220CMT103.968752220H7(荒加工)
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66457756RCMT 10 T3 MP-L3 2220CMT103.968752220L3(仕上げ)
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66457774RCMT 10 T3 MP-M3 2220CMT103.968752220M3(中加工)
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする