サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
P(鋼)
勝手
なし
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
内接円径(mm)
10
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457835
RCMT 10 T3 M0 4335
C
M
T
10
3.96875
4335
-
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66457853
RCMT 10 T3 MP-H7 4425
C
M
T
10
3.96875
4425
H7(荒加工)
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
66457878
RCMT 10 T3 MP-L3 4425
C
M
T
10
3.96875
4425
L3(仕上げ)
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
66457896
RCMT 10 T3 MP-M3 4425
C
M
T
10
3.96875
4425
M3(中加工)
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
66457799
RCMT 10 T3 M0 4305
C
M
T
10
3.96875
4305
-
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった