曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック
勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10349525RCMT 10 T3 M0-SM 1105CMT103.96875SM(精密加工から中荒旋削)1105
14,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10349543RCMT 10 T3 M0-SM S05FCMT103.96875SM(精密加工から中荒旋削)S05F
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66457914RCMT 10 T3 MP-H7 1105CMT103.96875H7(荒加工)1105
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66457939RCMT 10 T3 MP-L3 1105CMT103.96875L3(仕上げ)1105
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66457957RCMT 10 T3 MP-M3 1105CMT103.96875M3(中加工)1105
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする