旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコート母材超硬内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10331456RCMT 12 04 00 H13ACMT124.762500(中切削)H13A
12,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457993RCMT 12 04 00-M0 H13ACMT124.762500-M0(中切削)H13A
12,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60659121RCMT 12 04 00-SM H13ACMT124.762500-SM(精密加工から中荒旋削)H13A
12,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
05578185RCMT 12 04 M0 H13ACMT124.7625M0(中切削)H13A
12,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
10349561RCMT 12 04 M0-SM H13ACMT124.7625M0-SM(精密加工から中荒旋削)H13A
12,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする