旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック

RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)

勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458176RCMT 12 04 00 4335CMT124.762500(中切削)4335
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66458237RCMT 12 04 00-M0 4335CMT124.762500-M0(中切削)4335
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66458298RCMT 12 04 M0 4335CMT124.7625M0(中切削)4335
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66458316RCMT 12 04 MP-H7 4425CMT124.7625H7(荒加工)4425
20,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66458334RCMT 12 04 MP-L3 4425CMT124.7625L3(仕上げ)4425
20,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66458359RCMT 12 04 MP-M3 4425CMT124.7625M3(中加工)4425
20,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
66458255RCMT 12 04 M0 4305CMT124.7625-4305
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66458255RCMT 12 04 M0 430563598440RCMT 12 04 M0RCMT 12 04 M0 4305 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598440T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする