曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31593748RCMT 16 06 M0 3225CMT166.353225
31,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
10356911RCMT 16 06 M0 3210CMT166.353210
31,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする