旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H - サンドビック
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)8母材超硬内接円径(mm)16内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06011345RCMT 16 06 M0 H13ACMT166.35H13A-
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10349595RCMT 16 06 M0-SM H13ACMT166.35H13ASM(精密加工から中荒旋削)
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする