サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
勝手
なし
コーナーR(mm)
8
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
16
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349586
RCMT 16 06 M0-SM 1105
C
M
T
16
6.35
SM(精密加工から中荒旋削)
1105
¥
31,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10349604
RCMT 16 06 M0-SM S05F
C
M
T
16
6.35
SM(精密加工から中荒旋削)
S05F
¥
32,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66458693
RCMT 16 06 MP-L3 1105
C
M
T
16
6.35
L3(仕上げ)
1105
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった