サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
9.525
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458779
RCMT 19 06 00 4315
C
M
T
19
6.35
4315
¥
44,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった