旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼) - サンドビック
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬内接円径(mm)20内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458858RCMT 20 06 M0 4315CMT206.354315
45,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66458894RCMT 20 06 M0 4335CMT206.354335
43,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66458833RCMT 20 06 M0 4305CMT206.354305
44,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66458833RCMT 20 06 M0 430518128315RCMT2006M0RCMT 20 06 M0 4305 旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK 18128315旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK1箱(10個)
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする