旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

旋削ポジ   RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) サンドビック 旋削ポジ   RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) サンドビック

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 刃先E 適合被削材種S(耐熱合金) 被削材S 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)6 母材超硬 内接円径(mm)12 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10356437 RCMX 12 04 00E S05F C M X 12 4.7625 00(中切削) S05F
15,700
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする