SMC
AC_A-A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲
オートドレン仕様
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66403488
AC10A-M5-1-A
(1) 0.02~0.2MPa
(-) オートドレンなし
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
(-) 圧力計なし
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66403506
AC10A-M5C-12-A
(1) 0.02~0.2MPa
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
(-) 圧力計なし
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66403524
AC10A-M5G-R-A
(-) 0.05~0.7MPa
(-) オートドレンなし
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください