AC_C-A - アタッチメント付

AC_C-A - アタッチメント付 - SMCAC_C-A - アタッチメント付 - SMC
内容量1個
全269種類を絞り込む
管接続口径
269種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ケース
圧力計
残圧抜き3ポート弁
排気機構
設定圧力範囲
ねじの種類
ボディサイズ
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66448385AC40C-03G-SV1-RW-A(03) 3/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc40(-) オートドレンなし
31,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66449627AC40C-06G-RW-A(06) 3/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc40(-) オートドレンなし
21,810
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66444553AC20C-01-12-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
11,500
取扱い終了
返品不可
66444578AC20C-01C-C-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
16,340
取扱い終了
返品不可
66444596AC20C-01CG-16-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
17,110
取扱い終了
返品不可
66444614AC20C-01CG-NR-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
16,780
取扱い終了
返品不可
66444639AC20C-01CG-SV1-6-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
27,610
取扱い終了
返品不可
66444657AC20C-01CG-TV1-C-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
23,210
取扱い終了
返品不可
66444675AC20C-01G-1R-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,160
取扱い終了
返品不可
66444693AC20C-01G-2R-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,040
取扱い終了
返品不可
66444718AC20C-01G-S-CR-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
18,870
取扱い終了
返品不可
66444736AC20C-01G-T-1-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66444754AC20C-01G-T-N-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66444779AC20C-01G-V-1-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
17,050
取扱い終了
返品不可
66444797AC20C-01G-V-C-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
18,150
取扱い終了
返品不可
66444815AC20C-01M-1-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,210
取扱い終了
返品不可
66444833AC20C-01M-1R-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,210
取扱い終了
返品不可
66444858AC20C-01M-SV1-6-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
23,050
取扱い終了
返品不可
66444876AC20C-01M-TV-JR-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
17,900
取扱い終了
返品不可
66444894AC20C-01-N-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
10,620
取扱い終了
返品不可
66444919AC20C-01-V-R-A(01) 1/8(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
15,510
取扱い終了
返品不可
66444937AC20C-02CG-2R-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
17,660
取扱い終了
返品不可
66444955AC20C-02CG-CR-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
17,880
取扱い終了
返品不可
66444973AC20C-02CG-S-1-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
22,390
取扱い終了
返品不可
66444998AC20C-02CG-S-C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
23,490
取扱い終了
返品不可
66445016AC20C-02CG-SV1-6C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
28,710
取扱い終了
返品不可
66445034AC20C-02CG-SV-CR-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
28,380
取扱い終了
返品不可
66445059AC20C-02CG-T-2-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
18,100
取扱い終了
返品不可
66445077AC20C-02CG-T-C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
18,320
取扱い終了
返品不可
66445095AC20C-02CM-1-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
16,830
取扱い終了
返品不可
66445113AC20C-02G-2N-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,040
取扱い終了
返品不可
66445138AC20C-02G-2R-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,040
取扱い終了
返品不可
66445156AC20C-02G-6CN-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,590
取扱い終了
返品不可
66445174AC20C-02G-S-1-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
17,770
取扱い終了
返品不可
66445199AC20C-02G-S-2-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
18,650
取扱い終了
返品不可
66445217AC20C-02G-SV1-6C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
24,090
取扱い終了
返品不可
66445235AC20C-02G-T-1-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66445253AC20C-02G-T-1R-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(1) 0.02~0.2MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66445278AC20C-02G-T-C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,700
取扱い終了
返品不可
66445296AC20C-02G-T-CNR-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,700
取扱い終了
返品不可
66445314AC20C-02G-TV-6-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
17,820
取扱い終了
返品不可
66445339AC20C-02G-V1-6-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
17,380
取扱い終了
返品不可
66445357AC20C-02-J-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
10,970
取扱い終了
返品不可
66445375AC20C-02M-SV1-C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
23,820
取扱い終了
返品不可
66445393AC20C-02M-T-C-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(C) ケースガード付(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
13,750
取扱い終了
返品不可
66445418AC20C-02M-T-R-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
12,650
取扱い終了
返品不可
66445436AC20C-02-S-R-A(02) 1/4(R) 流れ方向: 右→左(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
16,230
取扱い終了
返品不可
66445454AC20C-02-V1-2-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(-) 圧力計なし(V1) 取付位置: V+AF+AFM+AR(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
16,390
取扱い終了
返品不可
66445479AC20C-02-V-2-A(02) 1/4(-) 流れ方向: 左→右(2) 金属ケース(-) 圧力計なし(V) 取付位置: AF+AFM+AR+V(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(-) Rc20(-) オートドレンなし
16,390
取扱い終了
返品不可
66445497AC20C-F01G-A(01) 1/8(-) 流れ方向: 左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ(-) 0.05~0.7MPa(F) G20(-) オートドレンなし
12,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする