| 66478695 | IS10E-2003-6LR-A | 20mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478704 | IS10E-2003-6R-A | 20mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478713 | IS10E-2003-R-A | 20mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478729 | IS10E-20F02-R-A | 20mm | (02) 1/4 | (F) G | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478738 | IS10E-20F03-L-A | 20mm | (03) 3/8 | (F) G | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478747 | IS10E-20N01-6LPR-A | 20mm | (01) 1/8 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.2~0.6MPa (30~90psi) | | | |
| 66478756 | IS10E-20N01-6LR-A | 20mm | (01) 1/8 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478765 | IS10E-20N01-LP-A | 20mm | (01) 1/8 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478774 | IS10E-20N01-P-A | 20mm | (01) 1/8 | (N) NPT | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478783 | IS10E-20N02-6-A | 20mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478799 | IS10E-20N02-6LR-A | 20mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478808 | IS10E-20N02-LR-A | 20mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478817 | IS10E-20N03-6-A | 20mm | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478826 | IS10E-3004-LR-A | 30mm | (04) 1/2 | (-) Rc | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478835 | IS10E-30F02-6R-A | 30mm | (02) 1/4 | (F) G | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478844 | IS10E-30F02-R-A | 30mm | (02) 1/4 | (F) G | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478853 | IS10E-30F03-LR-A | 30mm | (03) 3/8 | (F) G | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478869 | IS10E-30F04-6LR-A | 30mm | (04) 1/2 | (F) G | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478878 | IS10E-30F04-6R-A | 30mm | (04) 1/2 | (F) G | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478887 | IS10E-30F04-A | 30mm | (04) 1/2 | (F) G | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478896 | IS10E-30F04-L-A | 30mm | (04) 1/2 | (F) G | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478905 | IS10E-30N02-6LP-A | 30mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.2~0.6MPa (30~90psi) | | | |
| 66478914 | IS10E-30N02-6P-A | 30mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) 0.5 | (6) 0.2~0.6MPa (30~90psi) | | | |
| 66478923 | IS10E-30N03-LPR-A | 30mm | (03) 3/8 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478939 | IS10E-30N03-LR-A | 30mm | (03) 3/8 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66478948 | IS10E-30N04-6LR-A | 30mm | (04) 1/2 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478957 | IS10E-4002-6LR-A | 40mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478966 | IS10E-4006-6R-A | 40mm | (06) 3/4 | (-) Rc | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478975 | IS10E-40F02-6-A | 40mm | (02) 1/4 | (F) G | (-) 0.5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478984 | IS10E-40F02-6LR-A | 40mm | (02) 1/4 | (F) G | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66478993 | IS10E-40F02-A | 40mm | (02) 1/4 | (F) G | (-) 0.5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479009 | IS10E-40F06-LR-A | 40mm | (06) 3/4 | (F) G | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479018 | IS10E-40N02-6LP-A | 40mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.2~0.6MPa (30~90psi) | | | |
| 66479027 | IS10E-40N02-LP-A | 40mm | (02) 1/4 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479036 | IS10E-40N03-6P-A | 40mm | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) 0.5 | (6) 0.2~0.6MPa (30~90psi) | | | |
| 66479045 | IS10E-40N03-LPR-A | 40mm | (03) 3/8 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479054 | IS10E-40N04-LPR-A | 40mm | (04) 1/2 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479063 | IS10E-40N06-6L-A | 40mm | (06) 3/4 | (N) NPT | (L) 3 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66479079 | IS10E-40N06-6Z-A | 40mm | (06) 3/4 | (N) NPT | (Z) 5 | (6) 0.1~0.6MPa | | | |
| 66479088 | IS10E-40N06-LP-A | 40mm | (06) 3/4 | (N) NPT | (L) 3 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |
| 66479097 | IS10E-40N06-Z-A | 40mm | (06) 3/4 | (N) NPT | (Z) 5 | (-) 0.1~0.4MPa | | | |