ACG - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ

ACG - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMC
排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa内容量1個
全9種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
ルブリケータ油排出口
フィルタドレン排出口
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66489737ACG20-F01CG120mm(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489746ACG20-N02G1-3CZ20mm(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(C) ケースガード付(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489789ACG40-04CG1-240mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489798ACG40-04DG1-840mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース(-) ドレンコックなし-(D) フロート式オートドレン (N.O.)
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489807ACG40-N04CG1-23Z40mm(04) 1/2(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(3) ルブリケータにドレンコック付-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489755ACG30-02G1-3630mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(6) ナイロンケース(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
14,700
取扱い終了
返品不可
66489764ACG30-02G1-830mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
18,550
取扱い終了
返品不可
66489773ACG40-02G1-840mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
22,150
取扱い終了
返品不可
66489816ACG40-N04G1-2RZ40mm(04) 1/2(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする