ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66489938 ACG20A-01G1-B 20mm (01) 1/8 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489947 ACG20A-02CG1-C-B 20mm (02) 1/4 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (C) ケースガード付 - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489956 ACG20A-02G1-2-B 20mm (02) 1/4 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (2) 金属ケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489965 ACG20A-02G1-B 20mm (02) 1/4 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489974 ACG20A-F02CG1-B 20mm (02) 1/4 (F) G (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489983 ACG20A-N02CG1-B 20mm (02) 1/4 (N) NPT (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66489999 ACG30A-02CG1-B 30mm (02) 1/4 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
18,320
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490017 ACG30A-03DG1-B 30mm (03) 3/8 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (D) フロート式オートドレン (N.O.)
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490026 ACG30A-03G1-B 30mm (03) 3/8 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490035 ACG30A-03G1-R-B 30mm (03) 3/8 (-) Rc (R) 流れ方向:右→左 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490044 ACG30A-F03CG1-B 30mm (03) 3/8 (F) G (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
18,320
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490053 ACG30A-N02G1-2-B 30mm (02) 1/4 (N) NPT (-) 流れ方向:左→右 (2) 金属ケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
15,180
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490069 ACG30A-N02G1-2JNRZ-B 30mm (02) 1/4 (N) NPT (R) 流れ方向:右→左 (2) 金属ケース (J) ドレンガイド1/4 (N) ノンリリーフタイプ (-) オートドレンなし
15,360
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490078 ACG30A-N02G1-B 30mm (02) 1/4 (N) NPT (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490087 ACG40A-03DG1-B 40mm (03) 3/8 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (D) フロート式オートドレン (N.O.)
23,050
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490096 ACG40A-03G1-B 40mm (03) 3/8 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
18,980
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490105 ACG40A-04CG1-B 40mm (04) 1/2 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
23,490
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490114 ACG40A-04G1-B 40mm (04) 1/2 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
18,980
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490123 ACG40A-F04CG1-B 40mm (04) 1/2 (F) G (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
23,490
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490139 ACG40A-F04G1-B 40mm (04) 1/2 (F) G (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
18,980
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490148 ACG40A-N02G1-B 40mm (02) 1/4 (N) NPT (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
18,980
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490157 ACG40A-N04CG1-B 40mm (04) 1/2 (N) NPT (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース - (-) リリーフタイプ (C) フロート式オートドレン (N.C.)
23,490
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66490008 ACG30A-02G1-B 30mm (02) 1/4 (-) Rc (-) 流れ方向:左→右 (-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付 (-) リリーフタイプ (-) オートドレンなし
13,970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする