曜日別特売

ACG_B-B - アタッチメント付

ACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMCACG_B-B - アタッチメント付 - SMC
流れ方向(-) 流れ方向:左→右排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ケース
フィルタドレン排出口
残圧抜き3ポート弁
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490263ACG20B-01G1-S-B20mm(01) 1/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) オートドレンなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490279ACG20B-N02G1-S-C-B20mm(02) 1/4(N) NPT(C) ケースガード付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) オートドレンなし
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490288ACG30B-02CG1-S-B30mm(02) 1/4(-) Rc(-) ポリカーボネートケース-(-) アタッチメントなし(C) フロート式オートドレン (N.C.)
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490297ACG30B-03CG1-SV-2-B30mm(03) 3/8(-) Rc(2) 金属ケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(C) フロート式オートドレン (N.C.)
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490306ACG30B-03CG1-SV-B30mm(03) 3/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(C) フロート式オートドレン (N.C.)
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490315ACG30B-03DG1-V-B30mm(03) 3/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(D) フロート式オートドレン (N.O.)
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490324ACG30B-03G1-V-2-B30mm(03) 3/8(-) Rc(2) 金属ケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+ARG+V(-) オートドレンなし
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490333ACG30B-03G1-V-B30mm(03) 3/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+ARG+V(-) オートドレンなし
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490349ACG40B-03CG1-V-2-B40mm(03) 3/8(-) Rc(2) 金属ケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(C) フロート式オートドレン (N.C.)
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490358ACG40B-03DG1-V-B40mm(03) 3/8(-) Rc(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(D) フロート式オートドレン (N.O.)
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490367ACG40B-04CG1-V-2Y-B40mm(04) 1/2(-) Rc(2) 金属ケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(C) フロート式オートドレン (N.C.)
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490376ACG40B-04CG1-V-B40mm(04) 1/2(-) Rc(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+ARG+V(C) フロート式オートドレン (N.C.)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする