ACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ

ACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMC
排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
全34種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
34種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲
オートドレン仕様
フィルタドレン排出口
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490385ACG20B-01CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490394ACG20B-01G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490403ACG20B-01G1-Y-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490419ACG20B-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490428ACG20B-02G1-R-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490437ACG20B-02G1-Y-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490446ACG20B-F02CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490464ACG30B-02CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490473ACG30B-02G1-2-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490489ACG30B-02G1-2R-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490498ACG30B-02G1-2Y-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490507ACG30B-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490516ACG30B-02G1-Y-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490525ACG30B-03CG1-2-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490534ACG30B-03CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490543ACG30B-03DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490559ACG30B-03G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490568ACG30B-03G1-R-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490577ACG30B-03G1-RY-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490586ACG40B-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490595ACG40B-03CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490604ACG40B-03DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490613ACG40B-03G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490629ACG40B-04CG1-2-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490638ACG40B-04CG1-2Y-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490647ACG40B-04CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490656ACG40B-04CG1-R-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490665ACG40B-04DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490674ACG40B-04G1-2-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490683ACG40B-04G1-2R-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490699ACG40B-04G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490708ACG40B-F04CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490717ACG40B-N04G1-Z-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490455ACG20B-N02G1-1Y-B(1) 0.02~0.2MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース
8,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする