C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド - SMC
内容量1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66627829C96KB100-150C150100--(-) 片ロッド
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627838C96KB32-50CW5032--(W) 両ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627847C96KB40-125C12540--(-) 片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627856C96KB40-25C2540--(-) 片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627865C96KB40-500C50040--(-) 片ロッド
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627874C96KB63-125CW12563--(W) 両ロッド
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627883C96KB63-160C16063--(-) 片ロッド
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627899C96KDB100-25C25100--(-) 片ロッド
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627908C96KDB100-350C350100--(-) 片ロッド
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627917C96KDB32-100C10032--(-) 片ロッド
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627926C96KDB32-100CW10032--(W) 両ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627935C96KDB32-150CW15032--(W) 両ロッド
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627944C96KDB32-40C4032--(-) 片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627953C96KDB32-50CW5032--(W) 両ロッド
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627969C96KDB40-160C16040--(-) 片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627978C96KDB40-350C-M9PZ35040(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 片ロッド
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627987C96KDB40-500CW50040--(W) 両ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66627996C96KDB50-150CW15050--(W) 両ロッド
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628005C96KDB50-200C-A5420050(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 片ロッド
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628014C96KDB50-80C8050--(-) 片ロッド
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628023C96KDB63-50CW5063--(W) 両ロッド
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628039C96KDB80-250CW25080--(W) 両ロッド
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628048C96KDF40-400C-A9340040(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 片ロッド
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628057C96KDF40-400C-A93L40040(L) 3(-) 2ヶ付(-) 片ロッド
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628066C96KDF50-80C8050--(-) 片ロッド
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628075C96KDF63-450C45063--(-) 片ロッド
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628084C96KDL40-170C17040--(-) 片ロッド
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628093C96KDL40-450C45040--(-) 片ロッド
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628109C96KDL40-50C5040--(-) 片ロッド
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628118C96KDL50-600C60050--(-) 片ロッド
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628127C96KDT100-250C250100--(-) 片ロッド
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628136C96KDT40-400C40040--(-) 片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628145C96KDT63-100C10063--(-) 片ロッド
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628154C96KF32-25C2532--(-) 片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628163C96KF32-50C5032--(-) 片ロッド
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628179C96KF32-55C5532--(-) 片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628188C96KF50-100C10050--(-) 片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628197C96KG32-100C10032--(-) 片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628206C96KL32-400C40032--(-) 片ロッド
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628215C96KL50-550C55050--(-) 片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628224C96KL63-80C8063--(-) 片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66628233C96KL80-80C8080--(-) 片ロッド
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする