SMC
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド
仕様
ATEX カテゴリー 2:(55-) ATEX カテゴリー 2、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:-
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66633763
55-C96YDB125-200
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください