曜日別特売

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
567件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ジャバラ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66634829CA2BH40-354035(-) Rc(-) ジャバラなし--
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634838CA2BH40-70040700(-) Rc(-) ジャバラなし--
20,080
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634847CA2BH40-72540725(-) Rc(-) ジャバラなし--
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634856CA2BH40TF-16040160(TF) G(-) ジャバラなし--
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634865CA2BH50-65050650(-) Rc(-) ジャバラなし--
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634874CA2BH50-66050660(-) Rc(-) ジャバラなし--
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634883CA2BH50-68050680(-) Rc(-) ジャバラなし--
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634899CA2BH50-70050700(-) Rc(-) ジャバラなし--
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634908CA2BH50-72050720(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634917CA2BH50-74050740(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634926CA2BH50-75050750(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634935CA2BH50-76050760(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634944CA2BH50-77050770(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634953CA2BH50-79050790(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634969CA2BH50-80050800(-) Rc(-) ジャバラなし--
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634978CA2BH50TF-1000501000(TF) G(-) ジャバラなし--
38,830
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634987CA2BH50TF-60050600(TF) G(-) ジャバラなし--
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66634996CA2BH63-61063610(-) Rc(-) ジャバラなし--
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635005CA2BH63-65063650(-) Rc(-) ジャバラなし--
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635014CA2BH63-70063700(-) Rc(-) ジャバラなし--
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635023CA2BH63-71063710(-) Rc(-) ジャバラなし--
37,240
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635039CA2BH63-76063760(-) Rc(-) ジャバラなし--
37,240
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635048CA2BH80-138J80138(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635057CA2BH80-3803(-) Rc(-) ジャバラなし--
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635066CA2BH80-62080620(-) Rc(-) ジャバラなし--
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635075CA2BH80TN-15080150(TN) NPT(-) ジャバラなし--
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635084CA2CFH80-24580245(-) Rc(-) ジャバラなし--
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635093CA2CH100-360100360(-) Rc(-) ジャバラなし--
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635109CA2CH50-200J50200(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635118CA2CH63-12063120(-) Rc(-) ジャバラなし--
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635127CA2CH80-13080130(-) Rc(-) ジャバラなし--
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635136CA2CH80-35580355(-) Rc(-) ジャバラなし--
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635145CA2CH80-90K8090(-) Rc(K) 耐熱ターポリン--
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635154CA2DFH40-50J4050(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635163CA2DH100-800100800(-) Rc(-) ジャバラなし--
54,730
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635179CA2DH100-900100900(-) Rc(-) ジャバラなし--
58,470
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635188CA2DH100TN-800100800(TN) NPT(-) ジャバラなし--
54,730
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635197CA2DH40-250J40250(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635206CA2DH50-63050630(-) Rc(-) ジャバラなし--
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635215CA2DH50-65050650(-) Rc(-) ジャバラなし--
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635224CA2DH50TN-20050200(TN) NPT(-) ジャバラなし--
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635233CA2DH63-18063180(-) Rc(-) ジャバラなし--
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635249CA2DH63-22063220(-) Rc(-) ジャバラなし--
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635258CA2DH63-326332(-) Rc(-) ジャバラなし--
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635267CA2DH63-706370(-) Rc(-) ジャバラなし--
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635276CA2DH80-100J80100(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635285CA2DH80-300J80300(-) Rc(J) ナイロンターポリン--
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635294CA2DH80-35580355(-) Rc(-) ジャバラなし--
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635303CA2DH80-80080800(-) Rc(-) ジャバラなし--
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66635319CA2DH80-85080850(-) Rc(-) ジャバラなし--
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする