CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
244件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640499CA2KB40-150N--(-) ジャバラなし40(-) Rc
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640508CA2KB40-550--(-) ジャバラなし40(-) Rc
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640517CA2KB40-650--(-) ジャバラなし40(-) Rc
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640526CA2KB50-1--(-) ジャバラなし50(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640535CA2KB50-10--(-) ジャバラなし50(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640544CA2KB50-160--(-) ジャバラなし50(-) Rc
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640553CA2KB63-1000--(-) ジャバラなし63(-) Rc
43,340
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640569CA2KB63-155--(-) ジャバラなし63(-) Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640578CA2KB63-500J--(J) ナイロンターポリン63(-) Rc
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640587CA2KB63-625--(-) ジャバラなし63(-) Rc
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640596CA2KD40-100K--(K) 耐熱ターポリン40(-) Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640605CA2KD63-135--(-) ジャバラなし63(-) Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640614CA2KF40TF-50--(-) ジャバラなし40(TF) G
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640623CA2KF50-190--(-) ジャバラなし50(-) Rc
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640639CA2KF50-7--(-) ジャバラなし50(-) Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640648CA2KF63-230--(-) ジャバラなし63(-) Rc
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640657CA2KF63TN-350--(-) ジャバラなし63(TN) NPT
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640666CA2KG40-140--(-) ジャバラなし40(-) Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640675CA2KG50-700--(-) ジャバラなし50(-) Rc
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640684CA2KL40-100K--(K) 耐熱ターポリン40(-) Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640693CA2KL40-830--(-) ジャバラなし40(-) Rc
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640709CA2KL40-850--(-) ジャバラなし40(-) Rc
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640718CA2KL40TN-50--(-) ジャバラなし40(TN) NPT
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640727CA2KL50-100K--(K) 耐熱ターポリン50(-) Rc
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640736CA2KL50-250J--(J) ナイロンターポリン50(-) Rc
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640745CA2KL50-300J--(J) ナイロンターポリン50(-) Rc
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640754CA2KL50TN-450--(-) ジャバラなし50(TN) NPT
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640763CA2KL63-200J--(J) ナイロンターポリン63(-) Rc
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640779CA2KL63-80--(-) ジャバラなし63(-) Rc
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640788CA2KL63TN-500--(-) ジャバラなし63(TN) NPT
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640797CA2KT40-75K--(K) 耐熱ターポリン40(-) Rc
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640806CA2KT50-125J--(J) ナイロンターポリン50(-) Rc
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640815CA2KT63-110--(-) ジャバラなし63(-) Rc
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640824CA2KT63-125J--(J) ナイロンターポリン63(-) Rc
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640833CA2KT63-155--(-) ジャバラなし63(-) Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640849CA2KT63-700--(-) ジャバラなし63(-) Rc
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640858CA2KT63-75K--(K) 耐熱ターポリン63(-) Rc
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640867CA2KT63-85--(-) ジャバラなし63(-) Rc
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640876CDA2KB40-150-K59(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640885CDA2KB40-2--(-) ジャバラなし40(-) Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640894CDA2KB40-200-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
21,180
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640903CDA2KB40-200-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640919CDA2KB40-300-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640928CDA2KB40-400KN--(K) 耐熱ターポリン40(-) Rc
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640937CDA2KB40-450-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640946CDA2KB40-50-K59(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし40(-) Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640955CDA2KB40TF-150--(-) ジャバラなし40(TF) G
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640964CDA2KB40TF-500--(-) ジャバラなし40(TF) G
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640973CDA2KB50-100-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし50(-) Rc
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66640989CDA2KB50-100-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし50(-) Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする