曜日別特売

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッドジャバラ(-) ジャバラなし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644979CA2WBFH63-100--63(-) Rc100
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66644988CA2WBH63-100--63(-) Rc100
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66644997CA2WBH63TF-50--63(TF) G50
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645006CA2WFH100-220--100(-) Rc220
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645015CA2WTH50-50--50(-) Rc50
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645024CA2WTH63-300--63(-) Rc300
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645033CDA2WBH100-220--100(-) Rc220
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645049CDA2WBH100-50-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) Rc50
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645058CDA2WBH40-110--40(-) Rc110
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645067CDA2WBH50-125-A33(-) なし(-) 2ヶ付50(-) Rc125
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645076CDA2WBH63-175--63(-) Rc175
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645085CDA2WBH63-36--63(-) Rc36
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645094CDA2WBH80-250--80(-) Rc250
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645103CDA2WFH100-175-M9BWZS(Z) 5(S) 1ヶ付100(-) Rc175
40,920
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645119CDA2WFH100-70-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) Rc70
38,390
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645128CDA2WFH40-75-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付40(-) Rc75
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645137CDA2WFH50-175-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) Rc175
29,760
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645146CDA2WFH50-250--50(-) Rc250
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645155CDA2WFH50-75-B54L(L) 3(-) 2ヶ付50(-) Rc75
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645164CDA2WFH63-50--63(-) Rc50
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645173CDA2WFH63-50-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付63(-) Rc50
27,120
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645189CDA2WFH63-75-A54LS(L) 3(S) 1ヶ付63(-) Rc75
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645198CDA2WFH63-75-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付63(-) Rc75
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645207CDA2WFH63-75-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付63(-) Rc75
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645216CDA2WLH100-350--100(-) Rc350
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645225CDA2WLH40-200-B54L(L) 3(-) 2ヶ付40(-) Rc200
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645234CDA2WLH50-125-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) Rc125
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645243CDA2WLH50-150-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) Rc150
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645259CDA2WLH63-75-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付63(-) Rc75
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645268CDA2WTH63-100-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付63(-) Rc100
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645277CDA2WTH63-150-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付63(-) Rc150
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66645286CDA2WTH63-200-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付63(-) Rc200
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする