CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-内容量1個
2066件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66652959CA2B100-1075Z1075(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
67,650
61,980
68,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66652968CA2B100-114Z114(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
27,280
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66652977CA2B100-125Z-W-XB6125(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
43,560
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66652986CA2B100-130Z-XC85130(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
29,480
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66652995CA2B100-1360Z-W1360(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
84,150
76,980
84,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653004CA2B100-150JZ-XC7150(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc
41,030
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653013CA2B100-150NZ-V150(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
31,630
28,980
31,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653029CA2B100-150Z-XC7150(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
36,080
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653038CA2B100-160KZ160(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン100(-) Rc
36,410
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653047CA2B100-170KNZ170(N) ラバークッション(K) 耐熱ターポリン100(-) Rc
36,410
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653056CA2B100-170Z-V-XB6170(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
43,890
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653065CA2B100-175Z-XB6175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
40,480
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653074CA2B100-175Z-XC5175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
38,670
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653083CA2B100-200Z-XC35200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
33,220
29,980
32,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653099CA2B100-210Z-W210(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
37,240
33,980
37,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653108CA2B100-24Z24(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653117CA2B100-250Z-XC7250(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
40,590
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653126CA2B100-300Z-W-XC7300(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
48,130
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653135CA2B100-383Z383(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
37,570
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653144CA2B100-400Z-W400(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
42,850
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653153CA2B100-400Z-XB6400(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
50,380
45,980
50,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653169CA2B100-469Z469(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
41,310
37,980
41,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653178CA2B100-525Z-XB6525(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
59,180
53,980
59,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653187CA2B100-532Z-XB6532(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
59,180
53,980
59,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653196CA2B100-675Z675(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
48,790
44,980
49,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653205CA2B100-700Z-XC7700(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
60,890
55,980
61,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653214CA2B100-750Z-XB6750(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
67,980
61,980
68,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653223CA2B100-820Z-W820(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
61,550
55,980
61,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653239CA2B100-900JZ900(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc
71,120
63,980
70,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653248CA2B100-900KZ-W900(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン100(-) Rc
83,160
74,980
82,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653257CA2B100-900Z-W900(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc
61,550
55,980
61,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653266CA2B100TF-100Z-XB6100(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(TF) G
37,180
33,980
37,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653275CA2B100TF-900Z900(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(TF) G
56,270
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653284CA2B100TN-1000Z-XB61000(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(TN) NPT
76,780
69,980
76,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653293CA2B100TN-300JNZ300(N) ラバークッション(J) ナイロンターポリン100(TN) NPT
40,760
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653309CA2B40-100NZ-XC85100(N) ラバークッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653318CA2B40-1015Z-XC41015(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653327CA2B40-10Z-XC410(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653336CA2B40-1167Z1167(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
27,120
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653345CA2B40-1170Z1170(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
27,120
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653354CA2B40-15Z-XC415(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653363CA2B40-18Z18(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
11,170
9,998
10,998(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653379CA2B40-200Z-XC5200(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
18,430
16,980
18,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653388CA2B40-225JZ-XC4225(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン40(-) Rc
21,230
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653397CA2B40-250KZ-XC5250(-) エアクッション(K) 耐熱ターポリン40(-) Rc
26,730
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653406CA2B40-250Z-V250(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
15,460
13,980
15,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653415CA2B40-250Z-XB6250(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
19,800
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653424CA2B40-400Z-XC4400(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653433CA2B40-50JNZ50(N) ラバークッション(J) ナイロンターポリン40(-) Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
66653449CA2B40-50Z-XC550(-) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc
16,450
14,980
16,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする