曜日別特売

CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全7880種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
7880種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66736049CDA2B100-1000JZ-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付-1000(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc(-) なし
80,250
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736058CDA2B100-1000Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付-1000(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
64,300
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736067CDA2B100-100JZ-XC7---100(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc(-) なし
39,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736076CDA2B100-100Z-A59W(-) 0.5(-) 2ヶ付-100(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736085CDA2B100-100Z-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付-100(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
29,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736094CDA2B100-10Z-XC4---10(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
26,070
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736103CDA2B100-1100Z-A34(-) なし(-) 2ヶ付-1100(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
79,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736119CDA2B100-110NZ---110(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
28,160
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736128CDA2B100-110Z-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-110(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
35,420
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736137CDA2B100-1150Z-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-1150(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
79,530
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736146CDA2B100-1200Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-1200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
79,090
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736155CDA2B100-1200Z-W-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-1200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
84,810
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736164CDA2B100-1200Z-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-1200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
83,710
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736173CDA2B100-1300NZ---1300(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
76,010
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736189CDA2B100-1355Z-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付-1355(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
87,010
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736198CDA2B100-1400Z-XC4---1400(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
81,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736207CDA2B100-14Z---14(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
24,420
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736216CDA2B100-150JZ-XC7---150(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc(-) なし
41,910
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736225CDA2B100-150NZ-B59WLS(L) 3(S) 1ヶ付-150(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
33,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736234CDA2B100-150NZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付-150(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
35,370
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736243CDA2B100-150Z-B59WLS(L) 3(S) 1ヶ付-150(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736259CDA2B100-1550Z-W-A54LS(L) 3(S) 1ヶ付-1550(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
96,030
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736268CDA2B100-160Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-160(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
36,850
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736277CDA2B100-175Z-A34(-) なし(-) 2ヶ付-175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736286CDA2B100-175Z-A34C(-) なし(-) 2ヶ付-175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
43,780
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736295CDA2B100-175Z-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付-175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736304CDA2B100-175Z-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付-175(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736313CDA2B100-1800Z-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-1800(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
106,150
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66736329CDA2B100-180JZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-180(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc(-) なし
42,740
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736338CDA2B100-200NZ---200(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
30,970
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736347CDA2B100-200Z-K59(-) 0.5(-) 2ヶ付-200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,320
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736356CDA2B100-200Z-M9BAMS(M) 1(S) 1ヶ付-200(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
34,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736365CDA2B100-205Z-XC35---205(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
35,970
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736374CDA2B100-230Z-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-230(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,320
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736383CDA2B100-250Z-A34(-) なし(-) 2ヶ付-250(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
43,510
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736399CDA2B100-250Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-250(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
38,450
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736408CDA2B100-250Z-M9BZ-XC4(Z) 5(-) 2ヶ付-250(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
41,530
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736417CDA2B100-25Z-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付-25(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736426CDA2B100-260Z-A59W(-) 0.5(-) 2ヶ付-260(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
42,740
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736435CDA2B100-290JZ---290(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン100(-) Rc(-) なし
41,640
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736444CDA2B100-300NZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付-300(N) ラバークッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,540
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736453CDA2B100-300Z-A54S(-) 0.5(S) 1ヶ付-300(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736469CDA2B100-300Z-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付-300(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736478CDA2B100-300Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-300(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,870
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736487CDA2B100-310Z-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-310(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736496CDA2B100-325Z-A54LS(L) 3(S) 1ヶ付-325(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
40,100
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736505CDA2B100-325Z-A54S-XC4(-) 0.5(S) 1ヶ付-325(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
41,420
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
66736514CDA2B100-350Z-A33(-) なし(-) 2ヶ付-350(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66736523CDA2B100-350Z-B54L(L) 3(-) 2ヶ付-350(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
44,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66736539CDA2B100-350Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-350(-) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) なし
42,190
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする