CDM2G32-200Z-M9BVL CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC 67018185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
67018185
品番
CDM2G32-200Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
-
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式
複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする