CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) - SMC
作動方式複動片ロッド内容量1個
全498種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
498種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
タイプ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67522684CLK2A32-50-B---50(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(-) 金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522693CLK2A32-50-F---50(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(-) 金具なし
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522709CLK2A32-50-F5---50(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(-) 金具なし
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522718CLK2A32-50Y-F4---50(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522727CLK2A32-75-F---75(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(-) 金具なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522736CLK2A32-75Y-B3---75(-) 磁石なし32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522745CLK2A40-100Y-F---100(-) 磁石なし40(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522754CLK2A50TN-75Y-F---75(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522763CLK2A63-125-F---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(-) 金具なし
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522779CLK2A63TN-50YA-B---50(-) 磁石なし63(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522788CLK2A63TN-75YA-F-XC87---75(-) 磁石なし63(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522797CLK2B50-100YA-B-XC87---100(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522806CLK2B50-125YA-B-XC87---125(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522815CLK2B50-75-B---75(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(-) 金具なし
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522824CLK2B50-75YA-B-XC87---75(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522833CLK2B50-75Y-F4-XC87---75(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522849CLK2B50TN-125YA-F-XC87---125(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522858CLK2B50TN-150YA-F-XC87---150(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522867CLK2B50TN-50YA-F4-XC87---50(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522876CLK2B50TN-50YA-F-XC87---50(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522885CLK2B50TN-75YA-F4-XC87---75(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522894CLK2B50TN-75YA-F-XC87---75(-) 磁石なし50(TN) NPT1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522903CLK2B63-100Y-B-XC87---100(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522919CLK2B63-125-F2---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(-) 金具なし
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522928CLK2B63-125YA-B2---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522937CLK2B63-125YA-F---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522946CLK2B63-125YA-F4-XC87---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522955CLK2B63-125Y-B2---125(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522964CLK2B63-150-B---150(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(-) 金具なし
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522973CLK2B63-50-B---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(-) 金具なし
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522989CLK2B63-50YA-B3---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522998CLK2B63-50YA-F4-XC87---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523007CLK2B63-50YA-F-XC87---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523016CLK2B63-50Y-B3---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523025CLK2B63-50Y-B-XC87---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523034CLK2B63-50Y-F---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523043CLK2B63-50Y-F2---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523059CLK2B63-50Y-F3---50(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523068CLK2B63-75-F2---75(-) 磁石なし63(-) Rc1/4(-) 金具なし
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523077CLK2C50-75YA-B-XC87---75(-) 磁石なし50(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523086CLK2GA32-100Y-B-M9BWL-C(L) 3(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具100(G) 標準磁石内蔵形32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523095CLK2GA32-100Y-F-M9B-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具100(G) 標準磁石内蔵形32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523104CLK2GA32-50Y-B-M9BWL-C(L) 3(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具50(G) 標準磁石内蔵形32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523113CLK2GA32-50Y-F-M9BZ-C(Z) 5(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具50(G) 標準磁石内蔵形32(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523129CLK2GA32TN-50Y-B2---50(G) 標準磁石内蔵形32(TN) NPT1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523138CLK2GA40-100YA-F2-P--(P) スイッチ取付ロッド付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523147CLK2GA40-100YA-F3-P--(P) スイッチ取付ロッド付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523156CLK2GA40-100YA-F-XC87--(-) スイッチ取付ロッドなし100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67523165CLK2GA40-100Y-B-M9BAL-C(L) 3(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67523174CLK2GA40-100Y-B-M9BAL-P(L) 3(-) 2ヶ付(P) スイッチ取付ロッド付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする