曜日別特売

GP46 - スイッチ付圧力計

GP46 - スイッチ付圧力計 - SMC
(1件のレビュー)
最大表示圧力(10) 1.0MPa内容量1個
全19種類を絞り込む
接続ねじ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69797343GP46-10-01(01) R1/8(-) カバーリングなし
7,040
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
69797359GP46-10-01L2-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797368GP46-10-01L2-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797377GP46-10-01L5(01) R1/8(-) カバーリングなし
7,040
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
69797386GP46-10-01L5-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
69797395GP46-10-01L5-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797404GP46-10-01ML2-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797413GP46-10-01ML2-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797429GP46-10-01ML5-C2(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797438GP46-10-01ML5-C2-X201(01) R1/8(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797447GP46-10-02-C2-X201(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797456GP46-10-02L2-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797465GP46-10-02L2-C2-X201(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797474GP46-10-02L5-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797483GP46-10-02L5-C2-X201(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797499GP46-10-02M-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797508GP46-10-02M-C2-X201(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797517GP46-10-02ML2-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
69797526GP46-10-02ML5-C2(02) R1/4(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 機器内設置
Renafine株式会社

C2オプションが出てから、とても現場での調整が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする