曜日別特売

KQ2Y - サービスチーズユニオン(シール剤)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(シール剤) - SMC
仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69934674KQ2Y04-02N1
5,400
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
69934683KQ2Y06-02N1
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
69934699KQ2Y06-03N1
6,400
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする