曜日別特売

MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形

MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
761件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996028MBKB100-230Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996037MBKB100-235Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996046MBKB100-250Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996055MBKB100-300Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996064MBKB100-308Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
48,730
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996073MBKB100-85Z-(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc-
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996089MBKB100TN-200Z-(-) エアクッション(-) なし100-(TN) NPT-
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996098MBKB32-100NZ-(N) ラバークッション(-) なし32-(-) Rc-
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996107MBKB32-125JZ-(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン32-(-) Rc-
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996116MBKB32-150NZ-(N) ラバークッション(-) なし32-(-) Rc-
13,260
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996125MBKB32-150Z-W-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996134MBKB32-15Z-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996143MBKB32-175Z-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996159MBKB32-1Z-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996168MBKB32-35Z-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996177MBKB32-70Z-(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc-
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996186MBKB32TN-25Z-(-) エアクッション(-) なし32-(TN) NPT-
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996195MBKB40-150Z-(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc-
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996204MBKB40-400Z-(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc-
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996213MBKB40TN-100Z-(-) エアクッション(-) なし40-(TN) NPT-
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996229MBKB50-175Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996238MBKB50-25Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
16,560
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996247MBKB50-400Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996256MBKB50-44Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996265MBKB50-600JZ-(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン50-(-) Rc-
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996274MBKB50-600Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996283MBKB50TN-250Z-(-) エアクッション(-) なし50-(TN) NPT-
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996299MBKB63-150Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996308MBKB63-160Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
23,320
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996317MBKB63-175JZ-(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン63-(-) Rc-
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996326MBKB63-175Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
23,320
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996335MBKB63-250Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996344MBKB63-25Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996353MBKB63-350Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996369MBKB63-400Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
28,770
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996378MBKB63-70Z-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996387MBKB80-100JZ-(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン80-(-) Rc-
36,580
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996396MBKB80-10Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996405MBKB80-15Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996414MBKB80-235Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996423MBKB80-250Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996439MBKB80-400JNZ-(N) ラバークッション(J) ナイロンタ-ポリン80-(-) Rc-
51,100
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996448MBKB80-400Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996457MBKB80-508Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
48,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996466MBKB80-630Z-(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc-
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996475MBKB80TN-150Z-(-) エアクッション(-) なし80-(TN) NPT-
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996484MBKB80TN-400Z-(-) エアクッション(-) なし80-(TN) NPT-
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996493MBKC32-500JZ-W-(-) エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン32-(-) Rc-
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996509MBKC50-250Z-(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc-
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
69996518MBKC63-320Z-W-(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc-
31,340
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする