曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70003649MBWB100-100Z-XC22(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003658MBWB100-200Z(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003667MBWB125-15Z(-) エアクッション(-) なし125-(-) Rc
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003676MBWB32-100Z-XC22(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003685MBWB32-150Z-XB6(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003694MBWB32TF-200Z(-) エアクッション(-) なし32-(TF) G
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003703MBWB40-150Z-XC4(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003719MBWB40-300Z(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003728MBWB40-63NZ(N) ラバークッション(-) なし40-(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003737MBWB40-63Z(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003746MBWB40-700Z(-) エアクッション-40-(-) Rc
28,930
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003755MBWB50-100Z-XB6(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003764MBWB50-700Z(-) エアクッション-50-(-) Rc
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003773MBWB50TF-72Z(-) エアクッション(-) なし50-(TF) G
18,760
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003789MBWB63-100NZ(N) ラバークッション(-) なし63-(-) Rc
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003798MBWB63-200NZ(N) ラバークッション(-) なし63-(-) Rc
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003807MBWB63-400Z(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003816MBWB63-450Z(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003825MBWB63-75Z-XB6(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003834MBWB63-85Z(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003843MBWB63TF-25Z(-) エアクッション(-) なし63-(TF) G
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003859MBWB63TF-50Z(-) エアクッション(-) なし63-(TF) G
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003868MBWB63TF-75Z(-) エアクッション(-) なし63-(TF) G
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003877MBWB80-300Z(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003886MBWB80-300Z-XC68(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003895MBWB80-370JJZ(-) エアクッション(JJ) ナイロンタ-ポリン (両側)80-(-) Rc
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003904MBWB80TN-150NZ(N) ラバークッション(-) なし80-(TN) NPT
27,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003913MBWF100-25Z(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc
29,480
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003929MBWF100-75Z-XC22(-) エアクッション(-) なし100-(-) Rc
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003938MBWF125-150Z(-) エアクッション(-) なし125-(-) Rc
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003947MBWF125-25Z(-) エアクッション(-) なし125-(-) Rc
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003956MBWF32-25Z(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003965MBWF40-100NZ(N) ラバークッション(-) なし40-(-) Rc
16,560
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003974MBWF40-125Z(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003983MBWF40-150Z-XC7(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70003999MBWF50-250Z(-) エアクッション(-) なし50-(-) Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004008MBWF63-150Z-XC68(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004017MBWF63-150Z-XC7(-) エアクッション(-) なし63-(-) Rc
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004026MBWF63TF-55Z(-) エアクッション(-) なし63-(TF) G
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004035MBWF80-160Z(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004044MBWF80-400Z(-) エアクッション(-) なし80-(-) Rc
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004053MBWL125TN-300Z(-) エアクッション(-) なし125-(TN) NPT
53,130
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004069MBWL32-200Z(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004078MBWL32-300Z(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004087MBWL32-340Z(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004096MBWL32-450Z(-) エアクッション(-) なし32-(-) Rc
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004105MBWL40-400Z(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004114MBWL40-500Z(-) エアクッション(-) なし40-(-) Rc
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004123MBWL40-700Z(-) エアクッション-40-(-) Rc
29,760
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
70004139MBWL50-700Z(-) エアクッション-50-(-) Rc
38,830
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする